Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft für Schlagbohrkrone Sechskant SW12, Länge 100mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft für Schlagbohrkrone Sechskant SW12, Länge 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207330

  • Maschinenaufnahme - Sechskant (hexagonal)

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Gewindeanschluss - Ja

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104073307

Sonepar Artikelnummer

120100051

Hersteller Artikelnummer

207330

Hersteller Typ

207330

Hersteller Artikel Nr.:

207330

Maschinenaufnahme:

Sechskant (hexagonal)

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Gewindeanschluss:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.149 kg

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Aufnahmeschaft Sechskant, Bohr-⌀: SW 12