CIMCO - Aufnahmeschaft ohne Mitnehmer, SDS-Aufnahme, für Lochsägen 14-30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207588
Ausführung Schaft - SDS-plus-Aufnahme
Geeignet für Lochsägen - 14 .. 30 mm
Mit Zentrierbohrer - Nein
Mit Schnellverschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104075882
Sonepar Artikelnummer
120126548
Hersteller Artikelnummer
207588
Hersteller Typ
207588
Hersteller Artikel Nr.:
207588
Ausführung Schaft:
SDS-plus-Aufnahme
Geeignet für Lochsägen:
14 .. 30 mm
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Mit Schnellverschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.100 kg


