CIMCO - Aufnahmeschaft, SDS-Aufnahme, mit Mitnehmer, für Lochsägen 32-152mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207589
Ausführung Schaft - SDS-plus-Aufnahme
Geeignet für Lochsägen - 32 .. 152 mm
Mit Zentrierbohrer - Nein
Mit Schnellverschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104075899
Sonepar Artikelnummer
120126549
Hersteller Artikelnummer
207589
Hersteller Typ
207589
Hersteller Artikel Nr.:
207589
Ausführung Schaft:
SDS-plus-Aufnahme
Geeignet für Lochsägen:
32 .. 152 mm
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Mit Schnellverschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.245 kg


