Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft SDS-Plus, Länge 110mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft SDS-Plus, Länge 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207334

  • Maschinenaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Gewindeanschluss - Nein

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Werkzeugaufnahme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104073345

Sonepar Artikelnummer

120102211

Hersteller Artikelnummer

207334

Hersteller Typ

207334

Hersteller Artikel Nr.:

207334

Maschinenaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Gewindeanschluss:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.112 kg

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Aufnahmeschaft SDS-Plus mit einem Bohr-⌀ von 110 mm.