Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft zu Trocken-Bohrmaschine, 5/8 '' / M 16

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft zu Trocken-Bohrmaschine, 5/8 '' / M 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208860

  • Maschinenaufnahme - zylindrisch

  • Größe Antrieb (Maschine) - 5/8 Zoll

  • Gewindeanschluss - Ja

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088608

Sonepar Artikelnummer

120538360

Hersteller Artikelnummer

208860

Hersteller Typ

208860

Hersteller Artikel Nr.:

208860

Maschinenaufnahme:

zylindrisch

Größe Antrieb (Maschine):

5/8 Zoll

Gewindeanschluss:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Werkzeugaufnahme:

M18

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.150 kg

Aufnahmeschaft zu Trocken-Bohrmaschinen, Stahlausführung, mit Werkzeugaufnahme M18 bzw. 5/8'' oder R 1/2'', inklusive Zentrierbohrer zylindrisch, 5/8''/M16