Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft zu Trocken-Bohrmaschine, M 18 x 2,5 / M 16

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft zu Trocken-Bohrmaschine, M 18 x 2,5 / M 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208856

  • Maschinenaufnahme - zylindrisch

  • Größe Antrieb (Maschine) - M18

  • Gewindeanschluss - Ja

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088561

Sonepar Artikelnummer

120538358

Hersteller Artikelnummer

208856

Hersteller Typ

208856

Hersteller Artikel Nr.:

208856

Maschinenaufnahme:

zylindrisch

Größe Antrieb (Maschine):

M18

Gewindeanschluss:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Werkzeugaufnahme:

M18

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.150 kg

Aufnahmeschaft zu Trocken-Bohrmaschinen, Stahlausführung, mit Werkzeugaufnahme M18 bzw. 5/8'' oder R 1/2'', inklusive Zentrierbohrer (Hakenfunktion) M18x2,5/M16