CIMCO - Aufstecktülle 1000V, AufnahmeØ 10mm, nicht nummeriert, selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140172
Innendurchmesser - 10 mm
Farbe - rot
Hitzebeständig - Ja
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103401729
Sonepar Artikelnummer
120099667
Hersteller Artikelnummer
140172
Hersteller Typ
140172
Hersteller Artikel Nr.:
140172
Innendurchmesser:
10 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
Ja
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.015 kg
1.000 V Aufstecktülle, mit Manschette, nicht nummeriert, selbstklebend. Aufnahme mit einem ⌀ von 10 mm, Länge: 75 mm.


