CIMCO - Aufstecktülle 1000V, AufnahmeØ 20mm, nicht nummeriert, selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140174
Innendurchmesser - 20 mm
Farbe - rot
Hitzebeständig - Ja
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103401743
Sonepar Artikelnummer
120099668
Hersteller Artikelnummer
140174
Hersteller Typ
140174
Hersteller Artikel Nr.:
140174
Innendurchmesser:
20 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
Ja
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg
1.000 V Aufstecktülle, mit Manschette, nicht nummeriert, selbstklebend. Aufnahme mit einem ⌀ von 20 mm, Länge: 100 mm.


