CIMCO - Aufstecktülle 1000V, AufnahmeØ 30mm, nicht nummeriert, selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140176
Innendurchmesser - 30 mm
Farbe - rot
Hitzebeständig - Ja
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103401767
Sonepar Artikelnummer
120099669
Hersteller Artikelnummer
140176
Hersteller Typ
140176
Hersteller Artikel Nr.:
140176
Innendurchmesser:
30 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
Ja
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.040 kg
1.000 V Aufstecktülle, mit Manschette, nicht nummeriert, selbstklebend. Aufnahme mit einem ⌀ von 30 mm, Länge: 120 mm.


