Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ausdruckfeder passend ab 52mm Durchmesser,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ausdruckfeder passend ab 52mm Durchmesser,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207596

  • Aufnahmesystem - Steckachse

  • Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82029920

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104075967

Sonepar Artikelnummer

120100123

Hersteller Artikelnummer

207596

Hersteller Typ

207596

Hersteller Artikel Nr.:

207596

Aufnahmesystem:

Steckachse

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.010 kg

Ausdruckfeder für Lochsäge passend ab 52 mm ⌀