Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ausklinkzange Schnitttiefe/-breite 30/15mm, Länge 180mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ausklinkzange Schnitttiefe/-breite 30/15mm, Länge 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101640

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 15 mm

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103016404

Sonepar Artikelnummer

120101662

Hersteller Artikelnummer

101640

Hersteller Typ

101640

Hersteller Artikel Nr.:

101640

Durchmesser Stanzeinsatz:

15 mm

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.345 kg

Ausklingzange, Spezialwerkzeug zum schnellen und sauberen Ausschneiden aus Kunststoffbahnen (z. B. Kabelkanäle), Schnitttiefe 30 mm, Schnittbreite 15 mm, Länge 180 mm