CIMCO - Autom. Abisolierzange FLEXI-STRIP 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107010
Abisolierbereich Durchmesser - 0.16 .. 3.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.02 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe - 24
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100707
Sonepar Artikelnummer
121087994
Hersteller Artikelnummer
107010
Hersteller Typ
107010
Hersteller Artikel Nr.:
107010
Abisolierbereich Durchmesser:
0.16 .. 3.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.02 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.136 kg


