CIMCO - Autom. Abisolierzange FLEXI-STRIP 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107020
Abisolierbereich Durchmesser - 3 .. 18 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100714
Sonepar Artikelnummer
121087995
Hersteller Artikelnummer
107020
Hersteller Typ
107020
Hersteller Artikel Nr.:
107020
Abisolierbereich Durchmesser:
3 .. 18 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.136 kg


