CIMCO - Autom. Abisolierzange FLEXI-STRIP 16 System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107000
Abisolierbereich Durchmesser - 0.16 .. 3.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.02 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100691
Sonepar Artikelnummer
121087997
Hersteller Artikelnummer
107000
Hersteller Typ
107000
Hersteller Artikel Nr.:
107000
Abisolierbereich Durchmesser:
0.16 .. 3.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.02 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.143 kg


