CIMCO - Autom. Abisolierzange FLEXI-STRIP 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107030
Abisolierbereich Durchmesser - 0.3 .. 2.4 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.1 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100721
Sonepar Artikelnummer
121087996
Hersteller Artikelnummer
107030
Hersteller Typ
107030
Hersteller Artikel Nr.:
107030
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3 .. 2.4 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.1 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.136 kg


