CIMCO - Automatikmesser rot, incl. Trapezklinge, Klingendepot.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120077
Klingenform - sonstige
Werkstoff der Klinge - sonstige
Werkstoff des Griffs - sonstige
Kabelmesser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103082072
Sonepar Artikelnummer
120961709
Hersteller Artikelnummer
120077
Hersteller Typ
120077
Hersteller Artikel Nr.:
120077
Klingenform:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Ja
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Automatischer Rückzug:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.193 kg


