CIMCO - Automatische Abisolierzange 0,5-6mm² 6-18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100775
Abisolierbereich Durchmesser - 0.5 .. 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 24
Max. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007754
Sonepar Artikelnummer
120312017
Hersteller Artikelnummer
100775
Hersteller Typ
100775
Hersteller Artikel Nr.:
100775
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 .. 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
10
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.180 kg


