CIMCO - Automatische Abisolierzange für flexible Litzen und massive Leiter von 0,08-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100730
Länge - 235 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007303
Sonepar Artikelnummer
120099064
Hersteller Artikelnummer
100730
Hersteller Typ
100730
Hersteller Artikel Nr.:
100730
Länge:
235 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3 .. 2.7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
5 mm
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
173 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.173 kg


