CIMCO - Automatische Abisolierzange MAXIM 6 für feindrähtige und massive Leiter, 198g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100736
Länge - 290 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103007365
Sonepar Artikelnummer
120119219
Hersteller Artikelnummer
100736
Hersteller Typ
100736
Hersteller Artikel Nr.:
100736
Länge:
290 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
10
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 .. 2.7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
5 mm
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
198 g
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.198 kg


