CIMCO - Automatische Abisolierzange POWER STRIP, 0,5-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100770
Länge - 170 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103007709
Sonepar Artikelnummer
120126411
Hersteller Artikelnummer
100770
Hersteller Typ
100770
Hersteller Artikel Nr.:
100770
Länge:
170 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
6
Abisolierbereich Durchmesser:
1 .. 12 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
7 mm
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
220 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.240 kg


