CIMCO - Automatische Abisolierzange SAFETY STRIP flex. Litzen, massive Leiter 0,2-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100762
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007624
Sonepar Artikelnummer
120119223
Hersteller Artikelnummer
100762
Hersteller Typ
100762
Hersteller Artikel Nr.:
100762
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
10
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 .. 2.7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
5 mm
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
45 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
110 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.110 kg


