CIMCO - Automatische Abisolierzange SOLAR, 1,5 - 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100774
Abisolierbereich Durchmesser - 1.3 .. 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Max. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103007747
Sonepar Artikelnummer
120163266
Hersteller Artikelnummer
100774
Hersteller Typ
AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE SOLAR
Hersteller Artikel Nr.:
100774
Abisolierbereich Durchmesser:
1.3 .. 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.240 kg


