CIMCO - Automatische Crimpzange für gedrehte, Industriesteckkontakte, 0,35-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106124
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 0.35 .. 1.5 mm²
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061244
Sonepar Artikelnummer
120389446
Hersteller Artikelnummer
106124
Hersteller Typ
106124
Hersteller Artikel Nr.:
106124
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
0.35 .. 1.5 mm²
Länge:
165 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.260 kg


