Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bandmaß 30m, schwarz/rot, mit Kurbel

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bandmaß 30m, schwarz/rot, mit Kurbel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210130

  • Länge - 30 m

  • Werkstoff des Bands - Kunststoff

  • Automatisches Aufrollen - Nein

  • Metrische Teilung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103060698

Sonepar Artikelnummer

120897570

Hersteller Artikelnummer

210130

Hersteller Typ

210130

Hersteller Artikel Nr.:

210130

Länge:

30 m

Werkstoff des Bands:

Kunststoff

Automatisches Aufrollen:

Nein

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Ja

Bandbreite:

10 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Band:

kunststoffbeschichtet

Doppelseitig:

Nein

Magnetisch:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Bremse:

Nein

Gewicht:

470 g

Genauigkeitsklasse:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

0.470 kg

Profi-Bandmaß 30 m. Taschen-Bandmaß, Länge 30 m. Profi-Rollbandmaß, Länge 30 m. Gehäuse aus Schlagfestem ABS-Kunststoff und gummierter Ummantelung, stoßdämpfend und rutschfest (PAK-frei). Maßband weiß, mit großer Skalierung. Einfaches Zurückziehen des Bands über Kurbel, bündig im Gehäuse integrierbar.