Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bandmaß 5m, schwarz/rot

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bandmaß 5m, schwarz/rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210105

  • Länge - 5 m

  • Werkstoff des Bands - Stahl

  • Automatisches Aufrollen - Ja

  • Metrische Teilung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103060681

Sonepar Artikelnummer

120897569

Hersteller Artikelnummer

210105

Hersteller Typ

210105

Hersteller Artikel Nr.:

210105

Länge:

5 m

Werkstoff des Bands:

Stahl

Automatisches Aufrollen:

Ja

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Bandbreite:

10 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Band:

kunststoffbeschichtet

Doppelseitig:

Nein

Magnetisch:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Bremse:

Ja

Gewicht:

220 g

Genauigkeitsklasse:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

0.220 kg

Profi-Bandmaß 5 m. Taschen-Bandmaß, Länge5 m. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff und gummierter Ummantelung, stoßdämpfend und rutschfest (PAK-frei). Maßband gelb, Skalierung in Doppel-Millimetereinteilung. Mit starker Stopp- und Haltefunktion, inklusive Gürtelclip und Handschlaufe.