Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bandschlinge 25 mm, Ausführung 1,5 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bandschlinge 25 mm, Ausführung 1,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140466

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fallschutz

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103404669

Sonepar Artikelnummer

120552340

Hersteller Artikelnummer

140466

Hersteller Typ

140466

Hersteller Artikel Nr.:

140466

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fallschutz

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.138 kg

Bandschlinge 25 mm, starke Polyamidschlinge (PA) für den industriellen Einsatz, die Rundschlinge ist 25 mm breit, hat eine Bruchlast von 26 kN. 1,5 m