CIMCO - Basisgerät+Koffer+Ladeger. u. Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106345
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Anwendung Pressen - Nein
Anwendung Schneiden - Nein
Anwendung Lochen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103109922
Sonepar Artikelnummer
121196054
Hersteller Artikelnummer
106345
Hersteller Typ
106345
Hersteller Artikel Nr.:
106345
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Anwendung Pressen:
Nein
Anwendung Schneiden:
Nein
Anwendung Lochen:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
650 bar
Presskraft:
62 kN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.300 kg


