Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Basisgerät+ Press- u. Schneidkopf

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Basisgerät+ Press- u. Schneidkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106354

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Anwendung Pressen - Ja

  • Anwendung Schneiden - Ja

  • Anwendung Lochen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103110393

Sonepar Artikelnummer

121196057

Hersteller Artikelnummer

106354

Hersteller Typ

106354

Hersteller Artikel Nr.:

106354

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Anwendung Pressen:

Ja

Anwendung Schneiden:

Ja

Anwendung Lochen:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

650 bar

Presskraft:

62 kN

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

11.500 kg

Das akkuhydraulische Wechselsystem MultiPro ermöglicht dank austauschbarer Wechselköpfe die Durchführung verschiedenster Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität. Das Grundgerät bietet eine Kraft von 62 kN und einen Hub von 32 mm. Eine LED sorgt für die Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, und die Verriegelung der Wechselköpfe ist einfach zu handhaben. Das Gerät verfügt über einen automatischen Rücklauf beim Schneiden und Pressen sowie über eine manuelle Rücklaufoption für Notfälle. Die ausbalancierte und ergonomische Gehäuseform sorgt für komfortable Handhabung. Zudem verhindert die Motorbremse ein gefährliches Nachlaufen des Kolbens. Mit einer Zykluszeit von 3-7 Sekunden und einem Servicezyklus von 20.000 Arbeitsgängen ist das Gerät effizient und langlebig. Die Köpfe sind um 180° drehbar, was flexible Einsätze ermöglicht. Eine Ladestandsanzeige informiert über den Akkustand, und das 18 V Li-ion DEWALT Akkusystem sorgt für zuverlässige Leistung. Optional kann ein Schultertragegurt befestigt werden, um den Komfort weiter zu erhöhen. Das MultiPro Wechselsystem umfasst folgende Wechselköpfe: Der Presskopf, der mit verschiedenen Presseinsätzen ausgestattet werden kann, bietet die Möglichkeit, Rohrkabelschuhe und Verbinder im Bereich von 6 bis 300 mm² zu pressen. Zudem lassen sich DIN-Presskabelschuhe gemäß DIN 46235 sowie Verbinder im Bereich von 6 bis 300 mm² bearbeiten. Auch das Pressen von Aluminium- und AlCu-Kabelschuhen im Bereich von 10 bis 300 mm² ist möglich. Weiterhin können Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 im Bereich von 10 bis 70 mm² sowie Aderendhülsen nach DIN 46228 im Bereich von 10 bis 95 mm² gepresst werden. Hinweis: Presseinsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten. Der Schneidkopf erlaubt das Schneiden von Aluminium- und Kupferleitungen sowie das Schneiden von Kabeln bis zu einem Durchmesser von 50 mm (Kabelklasse 2/5/6 nach IEC 60228). Hinweis: Der Schneidkopf ist nicht für stahlverstärkte Leitungen (ACSR) geeignet.