Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bau- und Elektrikergips im Kunststoffeimer, 10 kg

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bau- und Elektrikergips im Kunststoffeimer, 10 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140335

  • Ausführung - Pulver

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1 - A1

  • Zu verfliesen nach - 24 h

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 44 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003230003724

Sonepar Artikelnummer

120540839

Hersteller Artikelnummer

140335

Hersteller Typ

140335

Hersteller Artikel Nr.:

140335

Ausführung:

Pulver

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:

A1

Zu verfliesen nach:

24 h

Farbe:

grau

Druckfestigkeit nach EN 998-1:

6 N/mm²

Biegebruchfestigkeit nach EN 998-1:

2.5 N/mm²

Dichte:

1000 kg/m³

Wasserdampfdurchlässigkeit (µ) nach EN 1745:

sonstige

Verarbeitungszeit:

15 .. 20 min

Schnell trocknend:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Geeignet zum Verkleben von Innenmauerziegeln:

Nein

Leichtgewichtig:

Nein

Einfärbbar:

Nein

Geeignet für Basisschicht:

Nein

Geeignet für die Deckschicht:

Nein

Geeignet für Renovierung:

Nein

Thermisch isolierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

25202000

Gewicht:

10.000 kg

Bau- und Elektrikergips, zum Einsetzen von Steckdosen, Füllen von Löchern, für Ausbesserungs- und Installationsarbeiten, Dübeln, Glätten und Fixieren im Innenbereich. Speziell abgestimmt für Bau- und Elektrikerarbeiten. Auch für Form- und Modellierarbeiten bestens geeignet, Verarbeitungszeit ca. 15-20 Minuten, Mischungsverhältnis ca. 8 l Wasser / 10 kg, Lagerfähigkeit ca. 6 Monate, im Kunststoffeimer 10 kg- VE=1Palette, 44 Eimer