CIMCO - Baueimer, schwarz, RAL 9011, 12 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131435
Werkstoff - Kunststoff
Inhalt - 12 l
Mit Messskala - Ja
Mit Tragegriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103314357
Sonepar Artikelnummer
120126468
Hersteller Artikelnummer
131435
Hersteller Typ
131435
Hersteller Artikel Nr.:
131435
Werkstoff:
Kunststoff
Inhalt:
12 l
Mit Messskala:
Ja
Mit Tragegriff:
Ja
Mit Leine:
Nein
Höhe:
260 mm
Farbe:
schwarz
Löscheimer:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.510 kg


