CIMCO - Baumarker, Tinte, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212184
Ausführung - sonstige
Farbe - blau
Spitzenform - sonstige
Wasserfest - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104121848
Sonepar Artikelnummer
120395478
Hersteller Artikelnummer
212184
Hersteller Typ
212184
Hersteller Artikel Nr.:
212184
Ausführung:
sonstige
Farbe:
blau
Spitzenform:
sonstige
Wasserfest:
Ja
Länge:
155 mm
Mit Clip:
Ja
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
96082000
Gewicht:
0.020 kg
Baumarker-Tinte zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Markiert und schreibt auf allen Oberflächen (Kunststoffe, Metalle, Stein, Holz, und Glas). Wasserfeste und schnelltrocknende Tinte. Robuste, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip für leichtes Handling und Einhandbedienung. blau - Strichbreite 1 mm


