CIMCO - Baumarker Tinte sw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212188
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Spitzenform - rundspitz
Wasserfest - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103080207
Sonepar Artikelnummer
120961708
Hersteller Artikelnummer
212188
Hersteller Typ
212188
Hersteller Artikel Nr.:
212188
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Spitzenform:
rundspitz
Wasserfest:
Ja
Länge:
140 mm
Mit Clip:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96082000
Gewicht:
0.011 kg
Bohrlochmarker zum permanenten Markieren an schwer zugänglichen Stellen, auf fast allen staubfreien Materialien, z. B. Metall, Stein, Glas, Holz, Kunststoff


