CIMCO - Befestigungssockel f.Kabelbind. 19x19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181382
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103813829
Sonepar Artikelnummer
120100427
Hersteller Artikelnummer
181382
Hersteller Typ
181382
Hersteller Artikel Nr.:
181382
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


