CIMCO - Befestigungssockel f.Kabelbind. 20x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181380
Länge - 20 mm
Breite - 10 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103813805
Sonepar Artikelnummer
120100426
Hersteller Artikelnummer
181380
Hersteller Typ
181380
Hersteller Artikel Nr.:
181380
Länge:
20 mm
Breite:
10 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


