CIMCO - Befestigungssockel f.Kabelbind. 27x27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181384
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.5 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103813843
Sonepar Artikelnummer
120100428
Hersteller Artikelnummer
181384
Hersteller Typ
181384
Hersteller Artikel Nr.:
181384
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.5 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


