CIMCO - Befestigungssockel für Kabelbinder, Klebe/Schraubbefestigung, schwarz, 19x19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181882
Länge - 19 mm
Breite - 4 mm
Höhe - 19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103818824
Sonepar Artikelnummer
120537909
Hersteller Artikelnummer
181882
Hersteller Typ
181882
Hersteller Artikel Nr.:
181882
Länge:
19 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


