CIMCO - Befestigungssockel für Kabelbinder, Klebe/Schraubbefestigung, schwarz, 27x27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181884
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103818848
Sonepar Artikelnummer
120537910
Hersteller Artikelnummer
181884
Hersteller Typ
181884
Hersteller Artikel Nr.:
181884
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


