CIMCO - Befestigungssockel Kabelbinder, Schraube 23x15mm, Kabelbinder max. 9,0mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181389
Länge - 30 mm
Breite - 15 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103813898
Sonepar Artikelnummer
120096647
Hersteller Artikelnummer
181389
Hersteller Typ
181389
Hersteller Artikel Nr.:
181389
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


