Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Beisszange, Länge 200mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Beisszange, Länge 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101524

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103015247

Sonepar Artikelnummer

120099194

Hersteller Artikelnummer

101524

Hersteller Typ

101524

Hersteller Artikel Nr.:

101524

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.488 kg

Beißzange (Kantenzange) nach DIN ISO 9243, mit PVC-Griffhüllen, Gesamtlänge 200 mm