CIMCO - Berührungsloser Magnetprüfer Magno-VoltFix, 50-600 V AC, 50-500 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111465
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 1 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103114650
Sonepar Artikelnummer
120101742
Hersteller Artikelnummer
111465
Hersteller Typ
111465
Hersteller Artikel Nr.:
111465
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
1 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
155 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.125 kg


