Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bestückte Werkzeugsortiment Dokumenten- und Notebooktasche

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückte Werkzeugsortiment Dokumenten- und Notebooktasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 173310

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 7

  • Anzahl der Zangen - 5

  • Anzahl der Kabelschneider - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103733103

Sonepar Artikelnummer

120099909

Hersteller Artikelnummer

173310

Hersteller Typ

173310

Hersteller Artikel Nr.:

173310

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

7

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

25

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.500 kg

Werkzeugsortiment Dokumenten- und Notebook-Tasche (CIMCO-Artikelnr. 17 5132), das Top-Modell der WORK-Line: Werkzeugkoffer, Aktentasche und Notebook-Case in einem! Vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 9 verschieden große Werkzeug-Einsteckfächer, 15 unterschiedliche Elastikhalter für Kleinwerkzeuge, Schraubendreher, Schreibgeräte u. ä., integrierte Notebooktasche geeignet für alle gängigen Notebooks inklusive separater herausnehmbarer Zubehör-Tasche für Stromversorgung, Maus u. ä. Große Dokumenten-Vortasche mit Reißverschluss und verschieden großen Einsteckfächern und Halterungen für Schreibgerät, Visitenkarten etc. Tasche für Mobiltelefon und weitere Reißverschluss-Innentasche, zusätzlich kleine außen liegende Dokumententasche, gummierter Handtragegriff, abnehmbarer, stufenlos längenverstellbarer Trageriemen mit Schulterpolster. Gewicht leer nur 130 g. Tasche bestückt: 6.700 g. Maße: 490/190/405 mm. Werkzeugtaschen-Bestückung: Telefonzange mit 1.000 V-Schutzisolation, mit geraden Backen 200 mm nach DIN ISO 5745 (10 0216), 1.000 V Telefonzange, mit gebogenen Backen nach DIN ISO 5745 (10 0238), 1.000 V Seitenschneider 160 mmnach DIN ISO 5749B (10 0574), Jokari-Abisolierzange Super 4 (10 0760), Elektronik-Seitenscheider 120 mm, ovalrunder Kopf, schräg, mit Schneidwate (10 0802), Elektronik-Spitzzange, gebogene Schneide, glatte Backen, Spitze 2,5x1,5 mm, 150 mm (10 0816), Pinzette (10 3016), Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60 mm (11 1280), Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,0x0,4x68 mm (11 1864), Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,5x0,4x75 mm (11 1865), Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 4,0x0,8x150 mm (11 1870), Präzisions-Kreuzschlitz-Schraubendreher, hellblau PH 0x60 mm (11 1877), Präzisions-Kreuzschlitz-Schraubendreher, hellblau PH 1x80 mm (11 1880), Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss (11 2894), Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 2,5x0,4 mm, 160 mm (11 7701), Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 3,0x0,5 mm, 185 mm (11 7702), Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 4,0x0,8, 185 mm (11 7704), Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 5,5x1,0,220 mm (11 7705), Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation, 80 mm PH 1 (11 7731), Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation, 100 mm PH 2 (11 7732), Coaxi-Entmanteler mit einem ⌀ von 4,8-7,5 mm. (12 0027), Jokari Präzisions-Abisolierer PWS-PLUS, roter Druckknopf mit einem ⌀ von 0,25-0,80 mm, AWG 30-20 (12 0033), Universalschere 190 mm, Härte HRC 56 bis 58 (12 0122), Telefonschere mit gezahnter Schneide, glanzvernickelt, Größe: 130 mm (12 0222)