Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bestückte Werkzeugtasche Service

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückte Werkzeugtasche Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170996

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103709962

Sonepar Artikelnummer

120099906

Hersteller Artikelnummer

170996

Hersteller Typ

170996

Hersteller Artikel Nr.:

170996

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.550 kg

Werkzeug- und Dokumententasche, für'' Servicetechniker'' (CIMCO-Artikelnr. 17 5130) Ideal für kleinere Wartungs- und Installationsarbeiten. Ausführung mit 3 Einsteckfächer für Visitenkarten, 2 Elastikhalter für Mobiltelefon, Maßband, Kleinwerkzeug u. ä., 18 unterschiedlich große Einsteckfächer für Werkzeuge aller Art, 4-Ringhefter für Kataloge und andere Dokumente. Herausnehmbares Clipboard mit folgender Ausstattung: Clipboard bis maximal DIN A4-Schreibunterlagen, Elastik-Stifthalter, 9 Elastikhalter unterschiedlicher Größe für Schreibgeräte, Schraubendreher, Kleinwerkzeuge u. a., Reißverschlusstasche für Kleinutensilien. Dokumenten-Vortasche in DIN A4-Größe mit Klettverschluss, 2 Handtragegriffe. Gewicht leer 1300 g. Bestückt: 3.550 g. Maße B/T/H: 385/70/290 mm. Komplett mit 13 Werkzeugen: Telefonzange mit geraden Backen 200 mm (10 0216), Seitenschneider 160 mm nach DIN ISO 5749B (10 0574), Jokari Abisolierzange Super 4 (10 0760), Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/0,5 mm (11 1280), Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 3,0x0,5, 185 mm (11 7702), Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 4,0x0,8, 185 mm (11 7704), Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 5,5x1,0, 220 mm (11 7705), Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation, 80 mm PH1 (11 7731), Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation, 100 mm PH2 (11 7732), Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation, 80 mm PZ1 (11 7741), Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation, 100 mm PZ2 (11 7742), Kabelschere DUOCUT 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich ( 12 0108), Jokari Kabelmesser mit Hakenklinge, 8-28 mm⌀ (12 1010).