Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CIMCO - Bestückter Lehrlingskoffer ECO, Anzahl Werkzeuge 23

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückter Lehrlingskoffer ECO, Anzahl Werkzeuge 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170500

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103705001

Sonepar Artikelnummer

120130245

Hersteller Artikelnummer

170500

Hersteller Typ

170500

Hersteller Artikel Nr.:

170500

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Testwerkzeuge:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

23

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.700 kg

Lehrlingskoffer ECO, der robuste Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff und mit stabilem Aluminiumrahmen. Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser. Der Koffer istausgestattet mit einer herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, sowie eine tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten. Größe: LxBxH: 395x455x205 mm. Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 5.700 g. Inklusive 23 Qualitätswerkzeuge. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm (10 0216), 1.000 V Seitenschneider, 160 mm (10 0574), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher, in den Größen: 3,0x0,5x, 100 mm (11 7702), 4,0x0,8x, 100 mm (11 7704), 5,5x1,0x125 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, in den Größen: Phillips PH, 1x80 mm (11 7731), Phillips PH, 2x100 mm (11 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher in den Größen: Pozidriv PZ, 1x80 mm (11 7741), Pozidriv PZ, 2x100 mm (11 7742), Abisolierwerkzeuge: Kabelmesser ohne Klinge für Kabel mit einem ⌀ von 8 bis 28 mm (12 1014),Abisolierzange SUPER 4 Plus mit einem ⌀ von 0,2 bis 6 mm²(10 0780), Innendosen-Stabentmanteler mit einem ⌀ von 8 bis 13 mm (12 2027), Kabelschere DUOCUT (12 0108), Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser (12 1042), Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502), Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g(13 0804), Malerspachtel, Breite 40 mm (13 1324), Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm (14 0306), Wasserpinsel (14 0310),Holz-Gliedermaßstab, 2 m (21 0004), Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (21 1540), Zimmermannsstift, schwarz, 240 mm (21 2170)