Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CIMCO - Bestückter Lehrlingskoffer Light, Anzahl Werkzeuge 23

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückter Lehrlingskoffer Light, Anzahl Werkzeuge 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172004

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103720042

Sonepar Artikelnummer

120123951

Hersteller Artikelnummer

172004

Hersteller Typ

172004

Hersteller Artikel Nr.:

172004

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Testwerkzeuge:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

23

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.250 kg

Lehrlingskoffer ''LIGHT'', ein robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer für den Profi-Einsatz in attraktivem Zwei-Farben-Design. Mit zwei auswechselbaren Kippverschlüssen. Zwei verstärkte Metall-Klappscharniere dienen als Deckelhalter. Der Öffnungswinkel ist größer als 90°. Ausgestattet mit 2 Werkzeugtafeln aus Leichtkunststoff mit zahlreichen aufgenähten Einstecktaschen zur Aufnahme von Handwerkzeugen. Ein geräumiges Dokumentenfach ist in der oberen Werkzeugtafel integriert. Die Bodenschale mit drei Separationen bietet Platz für die Aufbewahrung von Messwerkzeugen, Kleinteilen, Werkzeug, etc., Größe: LxBxH: 340x430x160 mm, Gewicht: leer 3.000 g, bestückt 6.250 g. Inklusive 23 Qualitätswerkzeuge: Telefonzange gerade Backen mit 1.000 V-Schutzisolation, 200 mm (10 0216), Seitenschneider mit 1.000 V-Schutzisolation, 160 mm (10 0574),Kabelschere DUOCUT, 160 mm (12 0108), Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation in den Größen: 3,0x0,5x100 mm (11 7702), 4,0x0,8x100 mm (11 7704), 5,5x1,0x125 mm (11 7705), Kreuztschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V Schutzisolation in den Größen: Phillips PH 1x80 mm (11 7731), Phillips PH 2x100 mm (11 7732), Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V Schutzisolation in den Größen: Pozidriv PZ 1x80 mm (11 7741), Pozidriv PZ 2x100 mm (11 7742), Abisolierwerkzeuge: Kabelmesser ohne Klinge für Kabel mit einem ⌀ von 8 bis 28 mm ø (12 1014), Abisolierzange SUPER 4 PLUS von 0,2 bis 6 mm²(10 0780), Innendosen-Stabentmanteler mit einem ⌀ von 8 bis 13 mm (12 2027), Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser (12 1042), Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502), Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g(13 0804), Malerspachtel, Breite 40 mm (13 1324), Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm (14 0306), Wasserpinsel (14 0310), Holz-Gliedermaßstab, 2 m (21 0004), Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (21 1540), Zimmermannsstift, schwarz, 240 mm (21 2170)