Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bestückter Super-Lehrlingskoffer

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückter Super-Lehrlingskoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170300

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103703007

Sonepar Artikelnummer

120096640

Hersteller Artikelnummer

170300

Hersteller Typ

170300

Hersteller Artikel Nr.:

170300

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Testwerkzeuge:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

23

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.600 kg

Lehrlingskoffer ECO, LIGHT ind LEDER, der geräumige Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder mit zwei frontalen, abschließbaren und zwei seitlichen Steckschlössern. Alle Außenkanten sind mit Aluminium-Winkeln verstärkt. Die Blechbodenwanne ist verzinkt und vernietet, der Boden und Deckel extra verstärkt. Die abklappbare Vorderwand besitzt eine Dokumenten-Vortasche, die Rück-, Vorder- und Seitenwände sind mit Halteschlaufen ausgestattet. Größe: LxBxH: 290x435x200 mm, Gewicht: leer 2.750 g, bestückt 5.600 g. Der Lehrlingskoffer ist mit 23 Qualitätswerkzeugen bestückt, ist wie folgt ausgestattet: 1.000 V-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm (CIMCO-Artikelnr. 10 0216), 1.000 V-Seitenschneider, 160 mm (CIMCO-Artikelnr. 10 0574), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher Größe: 3,0x0,5x 00 mm (CIMCO-Artikelnr.11 7702), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher Größe: 4,0x0,8x100 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher Größe: 5,5x1,0x125 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7705), 1.000 V Kreuztschlitz-Schraubendreher Phillips in den Größen: Phillips PH 1x80 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7731), Phillips PH2x100 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv in den Größen: PZ 1x80 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7741) und PZ 2x100 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7742), Abisolierwerkzeuge: Kabelmesser ohne Klinge für Kabel von einem ⌀ von 8 bis 28 mm (CIMCO-Artikelnr. 12 1014), Abisolierzange SUPER 4 PLUS von 0,2 bis 6 mm² (CIMCO-Artikelnr. 10 0780), Innendosen-Stabenentmanteler von einem ⌀ von 8 bis 13 mm (CIMCO-Artikelnr. 12 2027). Desweiteren sind die folgenden Qualitätswerkzeuge enthalten: Kabelschere DUOCUT (CIMCO-Artikelnr.12 0108), Spannungsprüfer, 2-polig (CIMCO-Artikelnr. 11 1442), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser (CIMCO-Artikelnr. 12 1042), Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (CIMCO-Artikelnr.12 0502),Schlosserhammer geprüft nach DIN 1041/1193, 300 g(CIMCO-Artikelnr.13 0804), Malerspachtel, Breite 40 mm (CIMCO-Artikelnr.13 1324)Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm (CIMCO-Artikelnr. 14 0306)Wasserpinsel (CIMCO-Artikelnr. 14 0310)Holz-Gliedermaßstab, 2 m (CIMCO-Artikelnr. 21 0004), SchaltschrankWasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (CIMCO-Artikelnr. 21 1540) Zimmermannsstift, schwarz, 240 mm (CIMCO-Artikelnr.21 2170).