Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bestückter Werkzeug-Rucksack, Anzahl Werkzeuge 13

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückter Werkzeug-Rucksack, Anzahl Werkzeuge 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170420

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103704202

Sonepar Artikelnummer

120101284

Hersteller Artikelnummer

170420

Hersteller Typ

170420

Hersteller Artikel Nr.:

170420

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.400 kg

Werkzeugrucksack ''Bestückt''. Rucksack zum Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Ausstattungsvielfalt und Verarbeitungsqualität speziell für den Profieinsatz: Kunststoff-Rückenschale mit Komfort-Polsterung, längenverstellbare, gepolsterte Schulterriemen, weitenverstellbarer Beckengurt, 2 Seitentaschen, Dokumenten-Vortasche, zahlreiche Einsteckfächer, Halteschlaufen und herausnehmbare Innentaschen für Werkzeuge, Kleinteile, Dokumente usw. Handtragegriff, 4 stabile Bodengleiter, zahlreiche Einsteckfächer, herausnehmbare Werkzeugtafeln. Belastbarkeit bis zu 15 kg. Leergewicht nur 2300 g (CIMCO-Artikelnr. 17 0430). Rucksack ist mit folgenden Werkzeugen, je 1x bestückt: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216),1.000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574), JOKARI Abisolierzange Super 4 (10 0760), Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60 mm (11 1280),1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 3,0x0,5 mm, 185 mm (11 7702),1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 4,0x0,8 mm, 185 mm (11 7704),1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 5,5x1,0 mm, 220 mm (11 7705),1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 80 mm PH 1 DIN 7438 (11 7731)1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 100 mm PH 2 DIN 7438 (11 7732),1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 80 mm PZ 1 (11 7741),1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 100 mm PZ 2 (11 7742),Kabelschere DUOCUT 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), JOKARI Kabelmesser mit Hakenklinge, mit einem ⌀ von 8 - 28 mm (12 1010). Tasche bestückt mit einem Gewicht von 3.400 g, Außenmaß B/T/H: 480/220/380 mm.