Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Champion, Anzahl Werkzeuge 22

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Champion, Anzahl Werkzeuge 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170312

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103703120

Sonepar Artikelnummer

120653999

Hersteller Artikelnummer

170312

Hersteller Typ

170312

Hersteller Artikel Nr.:

170312

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

7

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

4

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.910 kg

Profi-Hartschalenkoffer Champion mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis! Breiter Aluminiumrahmen für hohe Stabilität, Kofferschalen aus extrem schlag- und sturzfestem Polypropylen, besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur sinnvollen Aufteilung in Kleingefache, 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen zur sicheren Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art, 3 Metallscharniere mit Rastmechanismus halten den Koffer ohne zusätzliche Streben sicher geöffnet, Komfort-Tragegriff mit Weichgummieinlage, 2 robuste abschließbare Schnappschlösser, Namensschild. Komplett mit 21 Werkzeugen. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216), 1 x Telefonzange mit gebogenen Backe (10 0238), 1 x Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574), 1 x Abisolierzange Super 4 (10 0760), 1 x Elektronik-Seitenschneider mit einem ⌀ von/bis 3,1 mm, 21°, 132 mm (10 1040), 1 x Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen, 250 mm (10 1224), 1 x Presszangensystem clickncrimp Elektrotechnik (10 6000), Kugelkopf-Sechskant- Stiftschlüssel-Satz, 7-Teilig, SW 2,5-10, Handklappbar (11 0596), 1 x Phasenprüfer 120-250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280), 1 x Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (11 1864), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 3,0 x 0,5 (11 7702), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 4,0 x 0,8 (11 7704), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 5,5 x 1,0 (11 7705), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation PH 1 (11 7731), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation PH 2 (11 7732), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation PZ 1 (11 7741), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation PZ 2 (11 7742), 1 x Kabelschere DUOCUT, 160 mm, mit zweistufigem Schneidebereich ( 12 0108), 1 x Taschensäge PROFI mit Universalblatt (12 0490), JOKARI Kabelmesser mit Hakenklinge, mit einem ⌀ von 8-28 mm (12 1010), 1 x 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm (12 1042), 1 x JOKARI Kabelmesser mit einem ⌀ von 8-28 mm (12 2016).