Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Champion Rollenkoffer, Anzahl Werkzeuge 22

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Champion Rollenkoffer, Anzahl Werkzeuge 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170601

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 7

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103706015

Sonepar Artikelnummer

120544457

Hersteller Artikelnummer

170601

Hersteller Typ

170601

Hersteller Artikel Nr.:

170601

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

6

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.800 kg

Werkzeugkoffer Champion Rollenkoffer, der Profi-Hartschalenkoffer (CIMCO-Artikelnr. 17 0930) mit integriertem Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug sorgt für hohe Mobilität und Komfort. Durch die extra breiten Rollen auf der Kofferaußenschale ist der Koffer besonders kippstabil. Durch das Teleskopsystem lässt der Trolley sich in 2 verschiedenen Größen verstellen. 3 Werkzeugtafeln mit 36 Taschen und 12 elastischen Stripes, bieten viel Stauraum, für die Werkzeuge. Die Trolley-Funktion ist störungsfrei in der Kofferschale integriert. Dank der Leichtlaufrollen, mit großem Achsabstand, bietet eine stabile Rollfunktion. Größe: LxBxH: 478x410x253 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 465/352/215/40/255 mm. Gewicht leer: 6.850 g, bestückt: 9.800 g. Werkzeugkoffer-Bestückung: Werkzeugkoffer Champion, Rollenkoffer (17 0932),1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), Schraubenzange, 160 mm (10 0352), 1.000 V Seitenschneider 200 mm, DIN ISO 5749B (10 0528), Automatische Abisolierzange Power Strip, Länge 170 mm, ø 0,5 – 16 mm (10 0770),Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), Presszangensystem click ‘n‘ crimp, Elektrotechnik (10 6000), Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss (11 2894),1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (11 7702), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm (11 7704)1.000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm, DIN EN 60900, 5,5x1,0 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, 80 mm (11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (11 7742), 1.000 V Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1x80 mm (11 7751), 1.000 V Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL, 2x100 mm (11 7752)1.000 V TX-Schraubendreher 155 mm, T10x60 mm (11 7910), 1.000 V TX-Schraubendreher 170 mm, T15x75 mm (11 7915), 1.000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T20x100 mm (11 7920), 1.000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T25x100 mm (11 7925), JOKARI Kabelentmanteler ALLROUNDER, ø 4 – 15 mm (12 0009), JOKARI Locator Box (12 9009)VDE Kabelschere, 180 mm (12 0114), Profi-Wasserwaage, Plumb Site Dual View, 250 mm (21 1528)