Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Klassik Elektro

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Klassik Elektro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170331

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Zangen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103703311

Sonepar Artikelnummer

120096639

Hersteller Artikelnummer

170331

Hersteller Typ

170331

Hersteller Artikel Nr.:

170331

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

7

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

23

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.945 kg

Werkzeugkoffer Klassik ''Elektro''. Der Profi-Hartschalenkoffer aus schlagfestem 3 mm-starkem ABS-Kunststoff, Bodenaußenschale mit 4 standsicheren Füßen, umlaufender Aluminiumrahmen, seitlich angebrachte Halterungen für Schultertrageriemen (CIMCO-Artikelnr. 17 0275), 3 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen, separate Dokumenten-Aufbewahrung, Bodenschale mit individuell verstellbaren Facheinteilern für Kleinteile, Messgeräte, Werkzeug etc., 2 abschließbare Schlösser. Werkzeugkoffer bestückt mit: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 20 mm, DIN ISO 5745 (10 0216), 1.000 V Telefonzange mit gebogenen, 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216), 1.000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574), JOKARI Abisolierzange Super 4 (10 0760), 1 x Elektronik-Seitenschneider mit einem ⌀ bis 1,3 mm, 21°, 132 mm (10 1040), 1 x Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen, 250 mm (10 1224), 1 x Presszangensystem click ´n ` crimp, Elektrotechnik (10 6000), 1 x Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-Teilig SW 2,5-10, Handklapphalter (11 0596), 1 x Phasenprüfer 120-250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280), 1 x Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcode weiß, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm (11 7702), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 22 mm, DIN EN 60900, 5,5x1,0 mm (11 7705),1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1, 80 mm, DIN 7438 (11 7731),1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2, 100 mm, DIN 7438 (11 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, 80 mm (11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (11 7742), Kabelschere DUOCUT 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm (12 0490), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge, 50 mm (12 1042), JOKARI Kabelmesser, mit einem ⌀ von 8 – 28 mm (12 2016), Koffer bestückt, mit einem Gewicht von 7.945g, Außenmaß B/T/H: 487/425/23 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 470/348/125/85/210 mm.