Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Metro, Anzahl Werkzeuge 13

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Metro, Anzahl Werkzeuge 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170175

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103701751

Sonepar Artikelnummer

120102262

Hersteller Artikelnummer

170175

Hersteller Typ

170175

Hersteller Artikel Nr.:

170175

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.650 kg

Ein preiswerter, dennoch absolut professioneller Hartschalen-Werkzeugkoffer-Metro. Ausstattungsmerkmale: Kofferschalen aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern, Belastbarkeitbis 15 kg, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Einsteckfächern. Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit, frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstegen, Deckelhalter und Scharniere aus Metall, Kunststoffbodengleiter. Koffer bestückt mit 13 Werkzeugen: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm geprüft nach DIN ISO 57456 (CIMCO-Artikelnr. 17 00731), 1.000 V Seitenschneider 160 mm (CIMCO-Artikelnr. 10 0216), Jokari-Abisolierzange Super 4 (CIMCO-Artikelnr. 10 0760), Phasenprüfer 120-250 V AC, 3,0/65 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 1280), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm geprüft nach DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7702), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, geprüft nach DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm geprüft nach DIN EN 60900, 5,5x1,0 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1,80 mm geprüft nach DIN 7438 (Cimco-Artikelnr. 11 7731), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2, 100 mm, DIN 7438, (CIMCO-Artikelnr. 11 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ1, 80 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7742) Kabelschere DUOCUT, 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich (CIMCO-Artikelnr. 12 0108), JOKARI Kabelmesser mit Hakenklinge, mit einem ⌀ von 8 - 28 mm (CIMCO-Artikelnr. 12 1010). Außenmaße B/T/H: 478/398/202 mm, Innenmaß: L/B/H1/H2/H, : 464/355/115/70/185 mm.